Eriks
SMC

SMC T-verloopkoppeling KQ2T12-03AP

  • ERIKS:12979564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,51/ stukexcl. btw

€ 15,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2T
Fabrikant ID
KQ2T12-03AP
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C