Eriks
SMC

SMC T-stuk met verschillende diameters, KGT06-08, KG Serie, T-vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126065
Image 1
▪ Model: KGT06-08 (buitendiameter slang A ø6, buitendiameter slang B ø8)
Opslaan in lijst

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Different Diameter Tee
Fabrikant ID
KGT06-08
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
8 g
D1
15.2 mm
D2
12.8 mm
L1
22.5 mm
L2
20 mm