Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KRT12-03S, KR Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127821
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø12
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 03 [R(PT) 3/8]
Opslaan in lijst

€ 10,11/ stukexcl. btw

€ 12,23incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KRT12-03S
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
41 g
D1
20.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
28.5 mm
L2
33 mm
M
22