Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KRT12-02S, KR Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127820
Image 1
▪ Doeltreffend wanneer het fitwerk zich in een krappe ruimte bevindt
▪ Dankzij het gebruik van een ontgrendelingsring kunnen de slangen gemakkelijk worden verwijderd zonder dat de slang daarbij wordt beschadigd
▪ Ideaal voor zones die aan lasspatten worden blootgesteld
▪ Vlambestendig materiaal
▪ Maximale werkdruk van 1,0 MPa
Opslaan in lijst

€ 10,11/ stukexcl. btw

€ 12,23incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KRT12-02S
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
31 g
D1
20.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
28.5 mm
L2
31 mm
M
22