€ 9,33/ stukexcl. btw
€ 11,29incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Male Branch Tee |
Fabrikant ID | KRT10-04S |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 66 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 22 mm |
L1 | 26.5 mm |
L2 | 36 mm |
M | 21 |