€ 6,99/ stukexcl. btw
€ 8,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Male Branch Tee |
Fabrikant ID | KRT08-03S |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 36 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 23 mm |
H | 17 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 30.5 mm |
M | 18.5 |