Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KRT08-02S, KR Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127813
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 02 [R(PT) 1/4]
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KRT08-02S
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
22 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
23 mm
L2
28.5 mm
M
18.5