Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KRT06-03S, KR Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127810
Image 1
▪ Doeltreffend wanneer het fitwerk zich in een krappe ruimte bevindt
▪ Dankzij het gebruik van een ontgrendelingsring kunnen de slangen gemakkelijk worden verwijderd zonder dat de slang daarbij wordt beschadigd
▪ Ideaal voor zones die aan lasspatten worden blootgesteld
▪ Vlambestendig materiaal
▪ Maximale werkdruk van 1,0 MPa
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KRT06-03S
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
34 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
17 mm
L1
20 mm
L2
29 mm
M
17