Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KQG2T10-03S, KQG2 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:13381512
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 10 (Ø10)
▪ Poortgrootte: 03 (R3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 53,03/ stukexcl. btw

€ 64,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KQG2T10-03S
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water, Stoom
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 316
Verlengd
Nee
Gewicht
41.4 g
D
16.6 mm
H
17 mm
L1
21 mm
L2
24.3 mm
M
17