Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KQ2T08-U01A, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127117
Image 1
▪ T-inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KQ2T08-U01A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
7.9 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
16.4 mm
L2
18.9 mm
M
14.2