Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KQ2T08-02AS, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12230559
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KQ2T08-02AS
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
19.4 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
17.2 mm
L2
25.4 mm
M
14.3