Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KQ2T07-35AS, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (NPT), 1/4 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:12236156
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/4
▪ Poortgrootte: NPT 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KQ2T07-35AS
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
16.9 g
A
Messing
D1
11.1 mm
D2
10 mm
H
14.29 mm
L1
15.6 mm
L2
23.1 mm
M
13.3