Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KQ2T06-01AS, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11885950
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KQ2T06-01AS
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
6.1 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
15.5 mm
L2
17.3 mm
M
13.3