Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KPT04-01, KP Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126657
Image 1
▪ One-touch-koppeling voor clean-serie
▪ Voor blaassystemen
▪ Volledig olievrij
▪ Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100 kPa) (-14,5 psi)
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KPT04-01
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
6 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
12 mm
L1
20.7 mm
L2
23.2 mm
M
18