Eriks
SMC

SMC T-stuk met uitwendige schroefdraad, KGT04-01S, KG Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126062
Image 1
▪ Model: KGT04-01 (buitendiameter slang ø4, schroefdraad 1/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 10,71/ stukexcl. btw

€ 12,96incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Male Branch Tee
Fabrikant ID
KGT04-01S
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
13 g