€ 9,89/ stukexcl. btw
€ 11,97incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Union Tee |
Fabrikant ID | KRT12-00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 29 g |
D | 20.9 mm |
L | 28.5 mm |
M | 22 |