Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KRT10-00, KR Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127815
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KRT10-00
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
25 g
D
18.5 mm
L
26.5 mm
M
21