€ 11,42/ stukexcl. btw
€ 13,82incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | Union Tee |
Fabrikant ID | KQB2T08-00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 24.4 g |
D | 13.7 mm |
N | 4.2 mm |