Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KQ2T12-00A, KQ2 Serie, T-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11885959
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 12
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KQ2T12-00A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
15.7 g
D
18.5 mm
L1
23 mm
L2
32.3 mm
M
17