Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KQ2T10-00A, KQ2 Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12659593
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KQ2T10-00A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
11 g
D
15.9 mm
L1
20.6 mm
L2
28.6 mm
M
15.6
N
4.2 mm