Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KQ2T08-00A, KQ2 Serie, T-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12659591
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KQ2T08-00A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
7 g
D
13.2 mm
L1
18.2 mm
L2
24.8 mm
M
14.2