€ 6,89/ stukexcl. btw
€ 8,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Union Tee |
Fabrikant ID | KQ2T07-00A |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4.3 g |
D | 11.1 mm |
L1 | 16.5 mm |
L2 | 22.1 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |