Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KQ2T03-00A, KQ2 Serie, T-vorm, 5/32" Buis OD

  • ERIKS:12236117
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 5/32
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KQ2T03-00A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
5/32 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
2.8 g
D
8.2 mm
L1
15.3 mm
L2
19.4 mm
M
13.3
N
3.2 mm