Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KPT12-00, KP Serie, T-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24126661
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø12
▪ Aansluiting: 00 (slang met dezelfde diameter)
Opslaan in lijst

€ 18,77/ stukexcl. btw

€ 22,71incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KPT12-00
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
29 g
D
20.9 mm
L
31.4 mm
M
25