€ 15,55/ stukexcl. btw
€ 18,82incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Union Tee |
Fabrikant ID | KPT10-00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht, stikstofgas, water |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | PP |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 25 g |
D | 18.5 mm |
L | 29.4 mm |
M | 24 |