Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KPT04-00, KP Serie, T-vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126656
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø4
▪ Aansluiting: 00 (slang met dezelfde diameter)
Opslaan in lijst

€ 13,16/ stukexcl. btw

€ 15,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KPT04-00
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
7 g
D
10.4 mm
L
20.7 mm
M
18