€ 13,66/ stukexcl. btw
€ 16,53incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Union Tee |
Fabrikant ID | KPQT10-02 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Materiaal moer | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 29 g |
M | 24 |