Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KPQT06-01, KP Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126646
Image 1
▪ Specificatie: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø6
▪ Aansluiting: R 1/8
Opslaan in lijst

€ 11,49/ stukexcl. btw

€ 13,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KPQT06-01
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
14 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
22.8 mm
L2
23.2 mm
M
19.5