Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KPQT06-00, KP Serie, T-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126645
Image 1
▪ Specificatie: Q [Brass (Electroless Nickel Plating)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø6
▪ Aansluiting: 00 (slang met dezelfde diameter)
Opslaan in lijst

€ 13,55/ stukexcl. btw

€ 16,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KPQT06-00
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
9 g
D
12.8 mm
L
22.8 mm
M
19.5