Eriks
SMC

SMC T-stuk met koppeling, KPGT06-00, KP Serie, T-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126602
Image 1
▪ Specificatie: G [roestvast staal (SUS304)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø6
▪ Aansluiting: 00 (slang met dezelfde diameter)
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Union Tee
Fabrikant ID
KPGT06-00
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
9 g
D
12.8 mm
L
22.8 mm
M
19.5