€ 18,04/ stukexcl. btw
€ 21,83incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Run Tee |
Fabrikant ID | KQ2Y16-U04A |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 55.4 g |
A | Messing |
D1 | 23.8 mm |
D2 | 21 mm |
H | 22 mm |
L1 | 28.6 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 28.6 mm |
M | 20.6 |