Eriks
SMC

SMC T-stuk met buitendraad, KQ2Y16-04AS, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:24127379
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 16
▪ Poortgrootte: 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 17,68/ stukexcl. btw

€ 21,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Run Tee
Fabrikant ID
KQ2Y16-04AS
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
52 g
A
Messing
D1
23.8 mm
D2
21 mm
H
22 mm
L1
28.6 mm
L2
34.1 mm
M
20.6