Eriks
SMC

SMC T-stuk met buitendraad, KQ2Y10-U04A, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (UNI), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12236656
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: Uni 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Run Tee
Fabrikant ID
KQ2Y10-U04A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
50.9 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
20.6 mm
L2
34.4 mm
L3
20.6 mm
M
15.6