Eriks
SMC

SMC T-stuk met buitendraad, KQ2Y08-01AS, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12236632
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
▪ Poortgrootte: 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Run Tee
Fabrikant ID
KQ2Y08-01AS
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
8 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
18.2 mm
L2
18.7 mm
L3
18.2 mm
M
14.2