€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Male Run Tee |
Fabrikant ID | KQ2Y07-35AS |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 16.9 g |
A | Messing |
D1 | 11.1 mm |
D2 | 10 mm |
H | 14.29 mm |
L1 | 16.5 mm |
L2 | 23.1 mm |
L3 | 16.5 mm |
M | 13.3 |