Eriks
SMC

SMC T-stuk met buitendraad, KQ2Y04-U01A, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12236606
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: Uni 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Male Run Tee
Fabrikant ID
KQ2Y04-U01A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
5.6 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
15.3 mm
L2
16.4 mm
L3
15.3 mm
M
13.3