Eriks
SMC

SMC T-stuk kniestuk met buitendraad, KQ2LU10-03AS, KQ2 Serie, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12235962
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Branch Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2LU10-03AS
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
34.4 g
A
Messing
D
15.9 mm
H
17 mm
L1
20.3 mm
L2
33.6 mm
L3
41.6 mm
M
15.6