Eriks
SMC

SMC T-koppeling DT10-00

  • ERIKS:24121711
Image 1
▪ Model: DT10-00 (T-koppeling - slangmaat Ø10, poortgrootte
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DT
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
10 mm
Maximale werkdruk
10 bar