Eriks
SMC

SMC T-koppeling DT06-01

  • ERIKS:24121696
Image 1
▪ Model: DT06-01 (T-inschroefkoppeling - slangmaat Ø6, poortgrootte (R(PT)1/8))
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DT
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
Maximale werkdruk
10 bar