Eriks
SMC

SMC T-koppeling DT06-00

  • ERIKS:24121695
Image 1
▪ Model: DT06-00 (T-koppeling - slangmaat Ø6, poortgrootte
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DT
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
6 mm
Maximale werkdruk
10 bar