Eriks
SMC

SMC T-inschroefkoppeling KQG2T06-M5

  • ERIKS:14205397
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (Ø6)
▪ Poortgrootte: M5 schroefdraad (M5X0.8)
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
KQG2T
Fabrikant ID
KQG2T06-M5
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316