Eriks
SMC

SMC T-inschroefkoppeling KQB2T06-G01

  • ERIKS:14206057
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (Ø6)▪ Poortgrootte: G01 (1/8)
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
KQB2T
Fabrikant ID
KQB2T06-G01
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C