Eriks
SMC

SMC T-inschroefkoppeling KQ2T23-M5

  • ERIKS:24127154
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2T
Fabrikant ID
KQ2T23-M5
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3.2 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C