Eriks
SMC

SMC T-inschroefkoppeling DT06-02

  • ERIKS:24121697
Image 1
▪ Model: DT06-02 (T-inschroefkoppeling - slangmaat Ø6, poortgrootte (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DT
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Maximale werkdruk
10 bar