Eriks
SMC

SMC Stoppercilinder RSDQB32-20D

  • ERIKS:24134453
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Through Hole (Standard))
▪ Bore Size: 32mm
▪ Piping: Screw-in Piping
▪ Stroke: 20mm
▪ Action: D (Double Acting)
▪ Rod End: Round Bar Style
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 92,57/ stukexcl. btw

€ 112,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RS
Type
RS(D)Q
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
R1/8 in