Eriks
SMC

SMC Stoppercilinder RSDQB20-15B

  • ERIKS:24134446
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Through Hole (Standard))
▪ Bore Size: 20mm
▪ Piping: Screw-in Piping
▪ Stroke: 15mm
▪ Action: B (Double Acting/Spring Loaded)
▪ Rod End: Round Bar Style
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 72,07/ stukexcl. btw

€ 87,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RS
Type
RS(D)Q
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
R1/8 in