Eriks
SMC

SMC Stootdemper RJ0806H

  • ERIKS:12496599
Image 1
▪ Grootte: 0806 (standaard, buitendiameter schroefdraad M8x1.0, slaglengte 6 mm)▪ Botsingssnelheidsbereik: H (0,05 tot 2 m/s)▪ Kap: Basistype▪ Optie: Zeskantmoer (2 st.)
Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RJ
Grootte
8
Slag
6 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
80 tr/min
Max. toegestane slagkracht
245 N
Poortaansluiting
M 8x1 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee