Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBQC3213

  • ERIKS:24133512
Image 1
▪ Bumper: C (Bumper)▪ Poortgrootte: M32XP1.5▪ Slaglengte: 13 mm▪ Accessoire: Zonder stopmoer▪ Optie: Hex Nut▪ No Stopper Nut):
Opslaan in lijst

€ 125,65/ stukexcl. btw

€ 152,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RBQ
Grootte
32
Slag
13 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
30 tr/min
Max. toegestane slagkracht
1177 N
Poortaansluiting
M 32x1.5 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee