Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBQC3009

  • ERIKS:24133511
Image 1
▪ Bumper: C (Bumper)▪ Poortgrootte: M30XP1.5▪ Slaglengte: 9mm▪ Accessoire: Zonder stopmoer▪ Optie: Hex Nut▪ No Stopper Nut):
Opslaan in lijst

€ 101,51/ stukexcl. btw

€ 122,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RBQ
Grootte
30
Slag
9 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
45 tr/min
Max. toegestane slagkracht
981 N
Poortaansluiting
M 30x1.5 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee