Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBQC2007

  • ERIKS:24133509
Image 1
▪ Bumper: C (Bumper)▪ Poortgrootte: M20XP1.5▪ Slaglengte: 7 mm▪ Accessoire: Zonder stopmoer▪ Optie: Hex Nut▪ No Stopper Nut):
Opslaan in lijst

€ 59,13/ stukexcl. btw

€ 71,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RBQ
Grootte
20
Slag
7 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
60 tr/min
Max. toegestane slagkracht
490 N
Poortaansluiting
M 20x1.5 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee